Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-MM 200UV PCE-MM 200UV Digital-Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W354842
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MM 200UV
EAN/GTIN:
     4250348710147
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
UV Mikroskop mit UV Objektbeleuchtung zur Kontrast- und Auflösungsverbesserung Vergrößerung bis zu 200-fach / 1600 x 1200 Pixel / Messungsfunktion am Mikroskop Das UV Mikroskop PCE-MM 200UV kann Objekte mit einer bis zu 200-fachen Vergrößerung darstellen. Die Objektbeleuchtung am UV Mikroskop besteht aus 8 UV LEDs die als Kranz um die Optik angeordnet sind. Durch die UV Beleuchtung am UV Mikroskop wird die Auflösung im Gegensatz zum USB-Mikroskop mit herkömmlicher Beleuchtung wesentlich verbessert. Die vom UV Mikroskop PCE-MM 200UV verwendete Wellenlänge beträgt 365 nm und ist damit deutlich kürzer als bei sichtbarem Licht (380 nm -780 nm). Die kurzwellige Beleuchtung am UV Mikroskop bewirkt die oben beschriebene bessere Auflösung und eine wesentliche Kontrastverbesserung. Durch den hohen Anteil an nicht sichtbarem Licht erscheint die Objektbeleuchtung am UV Mikroskop sehr dunkel. Dieses nicht sichtbare Licht wird jedoch von der im UV Mikroskop eingebauten Kamera erfasst und weiterverarbeitet. Das mit einem 2 m langen USB-Kabel versehene UV Mikroskop PCE-MM 200UV kann sehr flexibel im Bereich der Schule, Ausbildung, Wissenschaft und Beruf zur Untersuchung an Pflanzen, Insekten oder anderen Kleinsttieren eingesetzt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet für das UV Mikroskop eröffnet sich im Bereich der Oberflächenkontrolle, Philatelie und Numismatik. Die Bildausgabe des UV Mikroskop erfolgt über den Bildschirm des Notebooks oder des PCs. Diese Form der Bildausgabe des UV Mikroskop ist optimal für Brillenträger oder zur Präsentation in einer Gruppe. Einführung vom UV Mikroskop Durch die Verwendung von UV Mikroskopen können viele Aufgaben effektiver durchgeführt werden – und das bei sehr hoher Genauigkeit. Daher kann ein UV Mikroskop überall dort eingesetzt werden, wo strikte Kontrollen und genaue Beobachtungen und Überprüfungen notwendig sind sowie in Bereichen, in denen mechanische Arbeiten und Montagen durchgeführt werden. Der UV-Filter ermöglicht darüber hinaus die Anwendung unter unüblichen Bedingungen, vor Allem bei UV-Licht. Über einen USB Anschluss können die Ergebnisse auf einen PC oder Laptop übertragen werden, wo sie dann deutlich augenfreundlicher und weniger anstrengend am Bildschirm betrachtet werden können. Auch die hohe Genauigkeit und Bildqualität sticht im Vergleich zu herkömmlichen Mikroskopen hervor. Die aufgenommenen Bilder und Videos haben eine hohe Auflösung und hervorragende Qualität. Dies ist vor Allem bei der Suche nach Fehlern und Mängeln auf Oberflächen sowie in der Qualitätskontrolle von Vorteil. Die Anwendung eines UV Mikroskops erlaubt dem Nutzer eine viel detailliertere Betrachtung des jeweiligen Objekts aus verschiedenen Blickwinkeln, bei unterschiedlicher Vergrößerung und Beleuchtung. Die Aufnahme und Speicherung von Bildern guter Qualität während der Untersuchung, die ein UV Mikroskop ermöglicht, kann die Notwendigkeit einer Reparatur oder die gute oder schlechte Qualität eines bestimmten Gegenstandes belegen. Dadurch ist ein solches UV Mikroskop nicht nur im Labor, in der Industrie oder im Haushalt nützlich, sondern ist auch der ideale Helfer für alle, die mit Produktion, Gutachten, Reparaturen, Qualitätskontrolle o. Ä. zu tun haben.
Lieferumfang:
1 x UV-USB-Mikroskop
1 x Mikroskop - Stativ
1 x Mikroskop - Tischfuß
1 x Kalibrierlineal
1 x Software
1 x Mikroskop - Anleitung
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Digital-Mikroskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,75*
€ 125,34*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 108,17*
€ 125,35*
Frei Haus
ab € 122,32*
€ 140,42*
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 141,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VMM 100
ab € 4.365,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MM 800
ab € 53,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.