Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Mikrolupe

  Mikrolupe  (169 Angebote unter 30.783.538 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mikrolupe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Reflecta
66142
€ 41,77*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Edge AM4515ZTL (2 Angebote) 
Dino-Lite Edge AM4515ZTL - Mikroskop - Handgerät - Farbe - 1,3 MP - 1280 x 1024 - USB 2.0 - WMV, FLV, SWF
AnMo Electronics
AM4515ZTL
€ 788,46*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite AM4113TL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 90X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel (7 Angebote) 
Vergrößerungsleistung = 20 → 90X Bildrate = 30fps Auflösung = 1280 x 1024 Pixel Beleuchtet = Ja Beleuchtungsart = Weiße LED Schnittstellentyp = USB Gewicht = 0.105kg Abmessungen = 105 x 32mm Durchm...
Dino-Lite
AM4113TL
€ 350,14*
pro Stück
 
 Stück
Dino Lite Digital-Mikroskop Digitale Vergrößerung (max.): 220 x (7 Angebote) 
Dino Lite Digital-Mikroskop Digitale Vergrößerung (max.): 220 x Digitalmikroskop Dino-Lite Gute Wahl für die Qualitätssicherung Natürliche Farbwiedergabe Mit Software für Mac und Windows Das Digita...
Dino-Lite
AM4113T
€ 290,63*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 140x, 5 Megapixel, Dino Lite, AM7515MZTL (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. USB-Mikroskop, AM7515MZTL, Dinolite Das AM7515MZTL ist mit AMR integriert und mit einer LWD-Optik ausgestattet. Es eignet sich ideal für messtechnisch orientierte industri...
Dino-Lite
AM7515MZTL
€ 938,29*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop (3 Angebote) 
Durch Benutzung des Polarisierungsfilter ist das AM4013MZTL die richtige Wahl, wenn Sie mit Materialien mit hoher Blendwirkung, wie Kunststoffen und Metallen, arbeiten. Dieses Modell hat ebenfalls ...
Dino-Lite
AM4013MZTL
€ 605,67*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 140x, Polarisator, 1,3 Megapixel, Dino Lite, AM4815ZTL (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop LWR, IR, Polarisator, 10-140x, 1.3 Mpx, Breite 32 mm, Gesamtlänge 105 mm, 105 g
Dino-Lite
AM4815ZTL
€ 695,30*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 140x, LED, 5 Megapixel, Dino Lite, AM7115MZTL (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. USB-Mikroskop, AM7115MZTL, Dinolite Mit der Verwendung der neuesten, hochmodernen Optik, einem brandneuen 5-Megapixel-Sensor und mehreren besonderen Merkmalen wie der flex...
Dino-Lite
AM7115MZTL
€ 1.004,41*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 200x, LED, 640 x 480 Pixel, Dino Lite, AM2111 (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Dino-Lite, IR, 10 - 70 x 200 x, VGA (640 x 480), 30 fps, 4 led
Dino-Lite
AM2111
€ 134,03*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 140x, Polarisator, 1,3 Megapixel, Dino Lite, AM4115ZTL (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop LWD, IR, Polarisator, 10-140x, 1.3 Mpx, Breite 32 mm, Gesamtlänge 105 mm, 105 g
Dino-Lite
AM4115ZTL
€ 663,79*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 200x, Polarisator, 1,3 Megapixel, Dino Lite, AM4113ZT (7 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Dino-Lite, IR, Polarisator, 10 - 70 x 200 x, 1.3 Mpx
Dino-Lite
AM4113ZT
€ 362,81*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 220x, LED, 5 Megapixel, Dino Lite, AM7115MZT (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. USB-Mikroskop, AM7115MZT, Dinolite Das AM7115MZT gehört zur Universalreihe und ist mit seinem Standardarbeitsabstand und dem großen Vergrößerungsbereich von 20 - 220x für ...
Dino-Lite
AM7115MZT
€ 988,49*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 200x, mit Stroboskoplichtmodus, 640 x 480 Pixel, Dino Lite, AM (5 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Dino-Lite, Stroboscopisches Licht, IR, 10 - 70 x 200 x, VGA (640 x 480), 60 fsp
Dino-Lite
AM3713TB
€ 424,97*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 220x, Polarisator, 1,3 Megapixel, Dino Lite, AM4515ZT (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Dino-Lite, IR, Polarisator, 20 - 220 x, 1.3 Mpx
Dino-Lite
AM4515ZT
€ 722,36*
pro Stück
 
 Stück
Digitalmikroskop, 220x, 1,3 Megapixel, Dino Lite, AM4815ZT (5 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Dino-Lite, IR, Polarisator, 20 - 220 x, 1.3 Mpx
Dino-Lite
AM4815ZT
€ 693,56*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mikrolupe
^

Das Stabmikroskop als mobiles optisches Untersuchungsgerät

Ein Stabmikroskop, was zur optischen Untersuchung eingesetzt wird, besteht - wie andere Mikroskope auch - aus einem Zylinder, in dem vorn ein Objektiv sitzt und hinten ein Okular, welches für eine zusätzliche Vergrößerung der Abbildung sorgt. Das Stabmikroskop ist – im Gegensatz zu anderen Mikroskopen - klein und handlich und wird daher auch als Taschenmikroskop bezeichnet.

Einsatzbereiche der Stabmikroskope

Das Stabmikroskop wird in der Qualitätssicherung zur Oberflächenprüfung von Lacken, Textilien, Metallen oder Mineralien genutzt. Eine andere Verwendung liegt in der Mikroskopie zur Hautbetrachtung oder im Sicherheitsbereich, wenn Etiketten auf Fälschungen untersucht werden müssen. Eine zusätzliche Messskala am Objektiv  mit Teilungen von 1,0 mm, 0,02 mm oder sogar 0,05 mm kann je nach Aufgabe sehr hilfreich sein, wenn es um die Bestimmung der Garnstärke in Textilien geht.

Zur Funktionsweise des Stabmikroskops

Zur Untersuchung nicht durchscheinender Oberflächen ist das Stabmikroskop besonders geeignet, da das Bild vom Umgebungslicht abhängig ist. Je größer die Objektivöffnung ist, desto heller ist das zu Bild.

Die Vergrößerung

Unterscheidbar werden die Strukturen kleinster Objekte durch die Auflösung und nicht die Vergrößerung, die nur das Abbild betrifft. Die Auflösung selbst ist wiederum von der Wellenlänge des Lichts abhängig und wird vom Objektiv aufgefangen. Das Okular wirkt nur wie eine zusätzliche Lupe.

Zum Okular

Der Nutzer muss die Pupille seines Auges mit der Austrittspupille des Okulars in Einklang bringen, um optimal zu sehen. Ist die Austrittspupille zu niedrig, sieht ein Brillenträger unscharf: die Brille stört. Ist das Okular nicht in einem festen Abstand zum Objektiv justiert, sondern lässt es sich etwa an einem Drehring im Abstand etwas bewegen, ist eine Feinfokussierung möglich, die einen Dioptrienausgleich von bis zu ± 4 dpt (Dioptrie, Dioptrien) erlaubt. In diesem Fall kann das Taschenmikroskop auch ohne Brille genutzt werden.

Ein Deckglas vor dem Objektiv?

Dieses Deckglas schützt das Objektiv vor Beschädigung oder Verschmutzung. Gleichzeitig besitzt das Deckglas einen anderen Lichtbrechungsindex als Luft und beeinflusst damit das vom Objekt ausgehende Licht. Durch eine spezielle Form des Objektivs wird dieser Effekt aber wieder ausgeglichen.

Zubehör

Ein Standadapter aus transparentem Material ist vorteilhaft, wenn man das Ergebnis mit Stift und Klemmmappe fixiert und hierzu beide Hände benötigt. Ein ausgepolstertes Behältnis vermeidet zudem Beschädigungen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.