Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-MM 800 PCE-MM 800 USB Mikroskop Auflicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452516-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MM 800
EAN/GTIN:
     4250348716132
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
PCE Instruments PCE-MM 800 USB Mikroskop

Mikroskop PCE-MM 800

200 ... 1600-fache Vergrößerung
helle LED-Beleuchtung
maximale Darstellung: 1600 x 1200 Pixel
Bild- und Videoaufnahmefunktion
Lieferung inklusive Software und Stativ
Stromversorgung und Datentransfer über USB

USB - Mikroskop PCE-MM 800 USB - Mikroskop zur Darstellung am Computer / maximale Auflösung 1600 x 1200 Pixel / bis zu 1600-fache Vergrößerung / Lieferung mit Standfuß / 8 helle LEDs zur optimalen Beleuchtung Das USB - Mikroskop ist dazu gedacht einfache Vergrößerungen auf einem Computerbildschirm darzustellen. Dazu wird das USB - Mikroskop mit einem Bildschirm verbunden. Dies ermöglicht eine große Darstellung für mehrere Personen. Zusätzlich dazu kann das USB - Mikroskop die Prüfobjekte durch acht verbaute LEDs so beleuchten, dass eine einwandfreie Darstellung möglich ist. Diese LEDs sind so angeordnet, dass eine gleichmäßige Ausleuchtung von allen Seiten gesichert ist. Die Lichtintensität kann manuell verstellt werden, damit es auch zu keiner Überbelichtung kommt. Die Prüfobjekte, die mit dem USB - Mikroskop betrachtet werden können sind die gleichen, die sonst mit herkönnlichen Mono-, Bino- und Trinokularmikroskopen überprüft werden. Die Bilder, die auf dem Bildschirm dargestellt werden, können als Bild oder Video festgehalten werden. Durch die Videofunktion können so ebenfalls Veränderungen im Betrachtungsfeld herausgestellt werden. Die Vergrößerung von dem USB - Mikroskop kann durch den Verwender eingestellt werden und reicht von einer 200-fachen Vergrößerung bis zu 1600-facher Vergrößerung. Dies ist ein Wert, der selbst bei herkömmlichen Mikroskopen vergleichsweise hoch ist. Durch diese hohe Funktionalität, eignet sich das USB - Mikroskop PCE-MM 800 bestens für den Einsatz im industriellen und privaten Bereich.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Sensor CMOS
Fokussierbereich 10 mm ...
Weitwinkel
Auflösung (Bild und Video) standardmäßig: 640 x 480 maximal: 1600 x 1200
Schnappschuss über Software oder Gerät Beleuchtung 8 helle, verbaute LEDs Bildrate 30 fps bei 600 Lux Helligkeit Vergrößerung 200 x / 500 x / 800 x / 1000 x / 1600 x PC
Schnittstelle USB
Spannungsversorgung 5 V DC über USB Port
Digitaler Zoom 5 x Helligkeitseinstellung manuell Sprache Englisch
Abmessungen 112 x 33 mm
Gewicht 250 g

Lieferumfang:
1 x Mikroskop PCE-MM 800
1 x Mikroskop-Tischfuß
1 x Software
1 x Kalibrierschablone
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 112 mm x 33 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
PCE Instruments
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Auflicht
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, usb handmikroskope, hand mikroskop, PCE Instruments, PCE-MM 800, Microskope
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,26*
€ 68,73*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 54,91*
€ 68,74*
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 75,38*
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 76,27*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 84,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VMM 100
ab € 4.382,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.