| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-MM 200UV Herst.-Nr.: PCE-MM 200UV EAN/GTIN: 4250348710147 |
| |
|
| | |
| UV Mikroskop mit UV Objektbeleuchtung zur Kontrast- und Auflösungsverbesserung; Vergrößerung bis zu 200-fach; 1600 x 1200 Pixel; Messungsfunktion am Mikroskop Das UV Mikroskop kann Objekte mit einer bis zu 200-fachen Vergrößerung darstellen. Die Objektbeleuchtung am UV Mikroskop besteht aus 8 UV LEDs die als Kranz um die Optik angeordnet sind. Durch die UV Beleuchtung am UV Mikroskop wird die Auflösung im Gegensatz zum USB-Mikroskop mit herkömmlicher Beleuchtung wesentlich verbessert. Die kurzwellige Beleuchtung am UV Mikroskop bewirkt die oben beschriebene bessere Auflösung und eine wesentliche Kontrastverbesserung. Durch den hohen Anteil an nicht sichtbarem Licht erscheint die Objektbeleuchtung am UV Mikroskop sehr dunkel. Dieses nicht sichtbare Licht wird jedoch von der im UV Mikroskop eingebauten Kamera erfasst und weiterverarbeitet.
Das mit einem 2 m langen USB-Kabel versehene UV Mikroskop kann sehr flexibel im Bereich der Schule, Ausbildung, Wissenschaft und Beruf zur Untersuchung an Pflanzen, Insekten oder anderen Kleinsttieren eingesetzt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet für das UV Mikroskop eröffnet sich im Bereich der Oberflächenkontrolle, Philatelie und Numismatik. Die Bildausgabe des UV Mikroskop erfolgt über den Bildschirm des Notebooks oder des PCs. Diese Form der Bildausgabe des UV Mikroskop ist optimal für Brillenträger oder zur Präsentation in einer Gruppe. Einführung vom UV Mikroskop Durch die Verwendung von UV Mikroskopen können viele Aufgaben effektiver durchgeführt werden – und das bei sehr hoher Genauigkeit. Daher kann ein UV Mikroskop überall dort eingesetzt werden, wo strikte Kontrollen und genaue Beobachtungen und Überprüfungen notwendig sind sowie in Bereichen, in denen mechanische Arbeiten und Montagen durchgeführt werden.
Der UV-Filter ermöglicht darüber hinaus die Anwendung unter unüblichen Bedingungen, vor Allem bei UV-Licht. Über einen USB Anschluss können die Ergebnisse auf einen PC oder Laptop übertragen werden, wo sie dann deutlich augenfreundlicher und weniger anstrengend am Bildschirm betrachtet werden können. Auch die hohe Genauigkeit und Bildqualität sticht im Vergleich zu herkömmlichen Mikroskopen hervor. Die aufgenommenen Bilder und Videos haben eine hohe Auflösung und hervorragende Qualität. Dies ist vor Allem bei der Suche nach Fehlern und Mängeln auf Oberflächen sowie in der Qualitätskontrolle von Vorteil. Die Anwendung eines UV Mikroskops erlaubt dem Nutzer eine viel detailliertere Betrachtung des jeweiligen Objekts aus verschiedenen Blickwinkeln, bei unterschiedlicher Vergrößerung und Beleuchtung.
Die Aufnahme und Speicherung von Bildern guter Qualität während der Untersuchung, die ein UV Mikroskop ermöglicht, kann die Notwendigkeit einer Reparatur oder die gute oder schlechte Qualität eines bestimmten Gegenstandes belegen. Dadurch ist ein solches UV Mikroskop nicht nur im Labor, in der Industrie oder im Haushalt nützlich, sondern ist auch der ideale Helfer für alle, die mit Produktion, Gutachten, Reparaturen, Qualitätskontrolle o. Ä. zu tun haben. Tecnhische Daten: Technische Daten UV-USB-Mikroskop PCE-MM 200UV Vergrößerung stufenlos 10 ... 200-fach Auflösung 1600 x 1200 Pixel Lichtquelle 8 x UV LED 365 nm Farben 24 bit RGB Bildfrequenz 30 Bilder pro Sekunde Videoformat AVI PC-Anschluss USB 2.0 Stromversorgung USB 2.0 Systemanforderung ab Windows XP SP2 aufwärts ab MAC OS 10.5 (ohne Funktion der Fototaste) Abmessung 110 x 33 mm Gewicht 90 g Lieferumfang: 1 x UV Mikroskop PCE-MM 200UV 1 x Auflichtmikroskop - Stativ 1 x Auflichtmikroskop - Tischfuß 1 x Kalibrierlineal 1 x Software 1 x Bedienungsanleitung
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,90* | € 126,39* | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 108,34* | € 126,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,04* | € 141,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,43* | € 142,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|