Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmikroskop PCE-VMM 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalmikroskop PCE-VMM 100
Digitalmikroskop PCE-VMM 100
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VMM 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VMM 100
EAN/GTIN:
     4250348718570
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Digitalmikroskop PCE-VMM 100

Mikroskop / Videomikroskop PCE-VMM 100 | Full-HD | 206 fache Vergrößerung

Mit dem bloßen Auge ist die präzise Kontrolle und Analyse von vielen winzigen Gegenständen nahezu unmöglich. Auch die spätere Dokumentation von visuellen Eindrücken ist ohne geeignete Werkzeuge schwierig. Zur Vergrößerung von Bauteilen, Baugruppen und anderem lichtundurchlässige Werkstücken eignet sich ein Videomikroskop mit Monitor. Das benutzerfreundliche Videomikroskop inklusive LCD-Monitor von PCE Instruments ist ein Auflichtmikroskop mit einer bis zu 206-fachen Vergrößerung. Besonders zeichnet sich das Videomikroskop durch die hohe HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln aus.

Das anwenderfreundliche Videomikroskop zeigt kleinste Details auf großem Monitor. Dank automatischer Helligkeitsanpassung, Foto- und Videofunktion und digitaler Rauschunterdrückung eignet sich das Videomikroskop zur Untersuchung der Oberfläche von vielen undurchsichtigen Körpern und Objekten.
Der im Lieferumfang enthaltene Monitor lässt sich über den HDMI-Ausgang mit dem Videomikroskop verbinden. Auf Wunsch können auch andere Anzeigegeräte mit 1080p Auflösung an das Videomikroskop angeschlossen werden. Bei der späteren Ansicht der Objekte stellt der Auto-Fokus des Videomikroskops dabei sicher, dass das Videomikroskop zu jeder Zeit gestochen scharfe Bilder aufzeichnet. Denn im Auto-Fokus-Modus fokussiert das Videomikroskop automatisch neu, wenn das Bild unscharf ist. Der Hersteller hat das Videomikroskop zudem mit einem Click-Fokus-Modus ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht das Fokussieren auf den AF-ROI-Bereich (Fokusrahmen). Die Position wird anschließend fixiert. Beim Wechseln der Probe muss der Anwender demnach nicht neu fokussieren. Mit dem manuellen Fokus kann der Nutzer den Fokusmotor des Videomikroskops einstellen. Die Motorposition kann dabei manuell mit einem Schieberegler in einem Bereich von -200 bis 200 eingestellt werden.
Das Videomikroskop lässt sich bequem über eine USB-Maus bedienen. Die im Videomikroskop integrierte Systemsoftware ermöglicht verschiedene Bildeinstellungen. Zur Dokumentation können die dargestellten Bilder auf einem Speicher abgelegt werden. Die Foto- und Videoaufnahme speichert das Gerät auf einer microSD-Karte. Beim Speichern der Bilder und Videos wird der Ordner nach dem Datum und die Datei nach der Uhrzeit benannt.

Anwendungsbereiche für Videomikroskope
Das Videomikroskop gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Präzision. Die Nutzung des Videomikroskops von PCE Instruments ist einfach und effektiv und somit gleichermaßen für Anfänger und Experten geeignet. Das Videomikroskop ist ideal für Nutzer, die täglich oder über einen längeren Zeitraum mit dem Mikroskop arbeiten. Denn die Nutzung des Monitors ermöglicht eine Analyse in bequemer, aufrechter Haltung. Auch unerfahrene Anwender erzielen Dank der unkomplizierten Bedienung des Videomikroskops schnell vorzeigbare Ergebnisse. In Forschung und Entwicklung lässt das Videomikroskop zuverlässige Analysen, Kontrollen und Dokumentationen zu. Das Videomikroskop eignet sich hervorragend für Präsentationen und Demonstrationen in Schulen, Universitäten und überall dort, wo einem breiten Publikum kleinste Details präsentiert werden müssen.

Vergrößerung
32x ... 206x
Objektiv
0,7x ... 4,5x Zoomlinse
Vergrößerungsverhältnis
6,5 : 1
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildgröße
1/2,86"
Bildwiederholrate (Video)
30 FPS
Kamerafunktionen
Autofokus
Fadenkreuz im Bild
Automatischer Weißabgleich
Automatische Helligkeitskontrolle
Digitale Rauschunterdrückung
Videoausgang
HDMI
Steuerung
USB Maus
Anzeige
21" Monitor
Beleuchtung
Auflicht LED Beleuchtung
Verfahrweg
max. 100 mm
Spannungsversorgung
90 ... 240 V AC / 50/60 Hz
Abmessungen
310 x 285 x 500 mm
Gewicht
ca. 6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 4.368,78*
€ 4.745,34*
Frei Haus
ab € 4.365,14*
€ 4.745,36*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.745,34*
€ 5.646,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.684,35*
€ 5.574,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.505,08*
€ 5.361,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.417,47*
€ 5.256,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.368,78*
€ 5.198,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IVM 3D
ab € 3.615,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 21
ab € 1.533,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VMM 50
ab € 1.207,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.