Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV Mikroskop PCE-MM 200UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV Mikroskop PCE-MM 200UV
UV Mikroskop PCE-MM 200UV
UV Mikroskop PCE-MM 200UV
UV Mikroskop PCE-MM 200UV
Artikel-Nr.:
     4502-31K0209
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MM 200UV
EAN/GTIN:
     4250348710147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
UV Mikroskop, PCE-MM 200UV, PCE Instruments PCE-MM 200UV ist ein UV-USB-Mikroskop die Objekte bis zu 200-fach vergrößert. Dieses UV Mikroskop verwendet 8 UV-LEDs mit einer Wellenlänge von 365 nm zur Beleuchtung. Das Mikroskop nimmt Fotos und Videos auf und zeigt vergrößerte Objekte in Echtzeit auf Ihrem Computerbildschirm an. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text hinzufügen und Linien, Quadrate und Kreise in ein Foto zeichnen. Die Software erleichtert auch die Kalibrierung für genaue Messungen. Features * Vergrößerung: kontinuierlich 10 ... 200-fach * Auflösung: 1600 x 1200 Bildpunkte * Bildrate: 30 Bilder pro Sekunde
Weitere Informationen:
Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
Ausführung:
USB-Mikroskop
beleuchtet:
Ja
Schnittstellen:
USB 2.0
Vergrößerung:
200
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,75*
€ 125,34*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 108,17*
€ 125,35*
Frei Haus
ab € 122,32*
€ 140,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 141,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VMM 100
ab € 4.365,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MM 800
ab € 53,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.