Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W283432 Herst.-Nr.: SF401SGAF-BLU EAN/GTIN: 4054596531550 |
| |
|
| | |
| 3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille mit blau-grauem Rahmen - ausgestattet mit patentierter Bügeldruckverteilungstechnologie für sichere und komfortable Passform sowie Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung für klare Sicht bei extremen Arbeitsbedinungen. Features: Blau-grauer Rahmen Tönung klar Weitere Informationen: | | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166 + DIN EN 170 + DIN EN 172 | Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | EN Norm: | EN 166 + EN 170 + EN 172 | DIN-Norm: | DIN 166 + DIN 170 + DIN 172 | Herstellerfarbe: | Blau + Grau | Produkt-Art: | Überbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M, 7100148074, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 7,22* | € 8,47* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,47* | € 9,32* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,72* | € 9,55* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,77* | € 9,57* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,79* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|