Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000370090 Herst.-Nr.: 7100148074 EAN/GTIN: 4054596531550 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · mit Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung, bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für eine komfortable Passform · komfortablerer Sitz über den Ohren dank gepolsteter Bügelverbindungspunkte · weicher, anpassbarer Nasensteg für einen höheren Tragekomfort · (ca. 19 g) · weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz · deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K N · Gewicht ca.: 19g Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Länge: | Polycarbonat | EN ISO: | II | Umhüllung: | application/pdf | Werkstoffnummer: | Gültig ab: 02.01.2019, Sprache: DE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 7,22* | € 8,47* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,47* | € 9,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,72* | € 9,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,77* | € 9,57* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,79* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|