Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit™ 400 Schutzbrille Linse Klar Typ , mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M SecureFit™ 400 Schutzbrille Linse Klar Typ , mit UV-Schutz
3M SecureFit™ 400 Schutzbrille Linse Klar Typ , mit UV-Schutz
3M SecureFit™ 400 Schutzbrille Linse Klar Typ , mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-1746007
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF401SGAF-BLU
EAN/GTIN:
     0051131276833
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Serie = SecureFit™ 400

3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, Bügel Blau/Grau, Scotchgard™-Antibeschlagbeschichtung, klare Gläser, SF401SGAF-BLU EU 3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille SF401SGAF BLU EU, Bügel Blau/Grau, Scotchgard™-Antibeschlagbeschichtung, klares Glas, bestehend aus einem randlosen Glas und breiten flexiblen Bügelarmen für festen Seitenschutz, auch beliebt in Kombination mit Gehörschutz. Die Bügel verfügen außerdem über eine 3M™ Druckverteilungs-Bügeltechnologie (PDT), mit der sich die Schutzbrillenbügel individuell an die Kopfgröße anpassen, sodass sie eine sichere und bequeme Passform bieten. Reduziert Rutschen durch Kopfbewegungen. Weiche, verstellbare Nasenpolster für eine noch bessere individuelle Passform. Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlagbeschichtung schützt länger vor Beschlagen als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen, selbst nach mehrmaligem Reinigen. Eigenschaften und Vorteile • Schutzbrille mit 3M-Druckdiffusions-Bügeltechnologie für Eine bequeme Passform • Wraparm-Design zur Verbesserung der Sicherheit von Passform und Sorgen für Rutschen • get added comfort over the oars with polded temple Berührungspunkte • Weiches verstellbares Nasenpolster für noch mehr Personalisierung Passend • Bügelarme in auffälliger Farbe für eine Infusionsset Stil • Leichtbauweise von 19 g. • 3M-Scotchgard-Anti-Beschlag-Beschichtung bietet überlegene Anti-Beschlag- und Anti-Kratzeigenschaften, die den K&N-Kennzeichnungsanforderungen der EN166 entsprechen • Breiter flexibler Bügelarm für festen Seitenschutz und beliebt in Kombination mit Gehörschutz. Häufig gestellte Fragen Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit?Es gibt eine Reihe von potenziellen Gefahren, die einen Augenschutz erfordern. Dazu gehören:• Strahlung (sichtbares Licht, Wärme oder Infrarotstrahlung oder Laser).• Projektoren (Staub, Beton, Metall, Holz und Kunststoff).• Chemikalien (Spritzer und Dämpfe)• Durch Blut übertragene Pathogene aus Blut oder KörperflüssigkeitenKönnen Brillen mit Sehstärke als Schutzbrillen verwendet werden?Diese beiden sind nicht gleich – eine Schutzbrille bietet optimalen Schutz für Ihre Augen bei der Arbeit. Schutzbrillen bestehen in der Regel aus anderen Materialien oder haben andere Dicken, um den Einschlag von fliegenden Objekten oder gefährlichen Materialien standzuhalten.Die Gläser in normalen Brillen mit Stärke sorgen für eine korrigierte Sicht und bieten wenig bis gar keinen Schutz vor gefährlichen Materialien.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Serie:
SecureFit™ 400
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 1746007, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, SF401SGAFBLU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 8,53*
1
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 9,50*
3 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,76*
€ 9,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,39*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.