| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W134782 Herst.-Nr.: 130083 EAN/GTIN: 7322540183849 |
| |
|
| | |
| Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher Blau W7: Ohne das richtige Wischtuch kann ein fett- und schmutzfreier Arbeitsplatz eine große Herausforderung sein. Unsere Extra Starken Industrie Papierwischtücher bieten eine hohe Saugfähigkeit, um Öl und Flüssigkeiten schnell zu beseitigen. Das extrastarke Design beruht auf einer 3-lagigen Konstruktion, die Hände vor Hitze und Schmutz schützt sowie für sicherere Reinigungsabläufe sorgt. Unsere blauen Wischtücher werden in einer schützenden und tragbaren Spenderbox geliefert, die einen einfachen Transport gewährleistet und sicherstellt, dass Sie immer Putztücher zur Hand haben. Features: Extra Starke Mehrzweck-Tücher Das voluminöse Design schützt Hände vor scharfen Metallteilen und Hitze Hohe Saugfähigkeit, um Öl, Fett Schmierstoffe und Schmutz zu entfernen Wird in einer schützenden und tragbaren Spenderbox geliefert Tork Easy Handling® Box für leichteres Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackung Lieferumfang: 200 Blätter. 3-lagig, Premium Qualität, Größe gefaltet L 10.8 cm B 38.5 cm, Größe entfaltet L 32.4 cm B 38.5 cm Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Status: Conrad Green Flag: | 1 | Länge: | 32.4 cm | Farbe: | blau | Breite: | 38.5 cm | Lieferform: | Karton | Ausführung (Putztücher): | 3 lagig | Passend für: | Tork W7 | Anzahl: | 200 St. | Anzahl der Lagen: | 3 lagig | Material: | Frischzellstoff | Herstellerfarbe: | Blau | Verwendungszweck: | Oberflächenreinigung | Produkt-Art: | Reinigungstücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle blau, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, TORK, wischtuch, wischtücher, papiertuch |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 20,11* | € 25,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,25* | € 25,65* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,19* | € 25,68* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 20,14* | € 26,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 20,82* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 20,19* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|