Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch TORK 130083 L324xB385ca.mm blau 3-lagig,geprägt Krt.TORK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469170
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     130083
EAN/GTIN:
     7322540183849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130083Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · blau, 3-lagiges, hochvolumiges Putztuch in Quickdry-Qualität, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen · für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme · sehr voluminöse Tücher, auch im nassen ZustandWeitere technische Eigenschaften:· VE/Palette: 70 Kartons· Material: QuickDry
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig, geprägt
Gebinde:
Karton
Inhalt:
200 Tücher
Farbe:
blau
Länge ca.:
324 mm
Breite ca.:
385 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle blau, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, Papier, Papierrolle, Putztücher, Reinigungstuch, Rolle, TORK Advanced 440
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 20,11*
€ 25,64*
1 Tag
75
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,25*
€ 25,65*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,19*
€ 25,68*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 20,14*
€ 26,49*
Lager 1690
56
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,82*
€ 26,59*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,59*
€ 31,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
130081
ab € 20,54*
Ähnlich
Tork
130041
ab € 15,095*
Ähnlich
essity
130100
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.