Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Papierhandtuch Rolle 3-lagig Blau, 324 x 385mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409434
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130083
EAN/GTIN:
     7322540183849
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Falzung = Rolle
Farbe = Blau
Blattgröße = 324 x 385mm
Anzahl der Schichten = 3
Blattlänge = 324mm
Blattbreite = 385mm
Better World-Verifizierung = EU Ecolabel, FSC Certified
Handelsname = Tork
Weitere Informationen:
Falzung:
Rolle
Farbe:
Blau
Blattgröße:
324 x 385mm
Anzahl der Schichten:
3
Blattlänge:
324mm
Blattbreite:
385mm
Better World-Verifizierung:
EU Ecolabel, FSC Certified
Handelsname:
Tork
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle blau, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, 2409434, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Papiertücher, Tork, 130083, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towels
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 20,11*
€ 25,64*
1 Tag
75
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,25*
€ 25,65*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,19*
€ 25,68*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 20,14*
€ 26,49*
3 Tage
56
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,82*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 20,14* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
130081
ab € 20,54*
Ähnlich
Tork
130041
ab € 15,095*
Ähnlich
essity
130100
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.