|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-W133922 Herst.-Nr.: AKX00034 EAN/GTIN: 7630049203044 |
| |
|
|  |  |
 | Sie kann überall aufgestellt werden und eignet sich für Präzisionslandwirtschaft, intelligente Landwirtschaft und andere Anwendungen, die eine intelligente Steuerung an abgelegenen Orten erfordern. Die Stromversorgung kann entweder über ein Solarpanel oder einen DC-Eingang erfolgen. Steuern Sie Ihre Anwendung aus der Ferne über die Arduino-Cloud (oder Dienste von Drittanbietern) und nutzen Sie dabei eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, die für den jeweiligen Standort geeignet sind. Das Arduino Edge Control verfügt über integriertes Bluetooth und seine Konnektivität kann mit 2G/3G/CatM1/NB-IoT-Modems, LoRa®, Sigfox und WiFi erweitert werden, indem eines der MKR-Boards hinzugefügt wird. Die Arduino Edge Control ist in der Lage, Sensoren anzuschließen und Aktoren wie z. B. Verriegelungsventile (häufig in der Landwirtschaft) zu steuern. Darüber hinaus ist sie in der Lage, den gesamten Prozess in Echtzeit zu überwachen und so produktionsbedingte Risiken zu verringern. Die Sensoren, die sich besonders für die intelligente Landwirtschaft eignen, können Echtzeitdaten wie Wetterbedingungen, Bodenqualität, Pflanzenwachstum und andere erfassen. Sobald die Daten an die Arduino-Cloud gesendet werden, wird die Wertschöpfungskette zu wertvollen Analysen, die Geschäftsprozesse auf verschiedenen Ebenen unterstützen (z. B. Ernteertrag, Maschineneffizienz, Mitarbeiterleistung usw.). Die Arduino Edge Control ist in der Lage, die Qualität der Ernte zu verbessern und den menschlichen Aufwand bzw. Fehler zu reduzieren, indem Prozesse wie Bewässerung, Düngung oder Schädlingsbekämpfung automatisiert werden.
Anwendungsbeispiel #1: Automatisierte Gewächshäuser Automatische Steuerung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur, um die beste Umgebung für das Pflanzenwachstum zu gewährleisten, den Kohlenstoffausstoß zu minimieren und den wirtschaftlichen Ertrag zu steigern. Die Integration eines Arduino MKR GPS Shields ermöglicht eine optimale Fruchtfolgeplanung und die Erfassung von Geodaten.
Anwendungsbeispiel #2: Hydroponik/Aquaponik Da bei der Hydrokultur die Pflanzen ohne Erde wachsen, müssen die für ein optimales Wachstum erforderlichen Bedingungen sorgfältig eingehalten werden. Die Arduino Edge Control kann so eingerichtet werden, dass sie diese Bedingungen mit minimalem manuellem Aufwand kontrolliert. Die Arduino Edge Control kann dazu beitragen, die noch höheren Anforderungen der Aquaponik zu erfüllen, indem sie den internen Prozess automatisiert steuert und die Produktionsrisiken reduziert.
Anwendungsbeispiel #3: Kultivierung von Pilzen Pilze sind bekannt dafür, dass sie perfekte Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen benötigen, um das Sporenwachstum aufrechtzuerhalten und gleichzeitig konkurrierende Pilze am Wachstum zu hindern. Dank der zahlreichen Wasserzeichensensoren, Ausgangsanschlüsse und Verbindungsoptionen, die auf der Arduino Edge Control verfügbar sind, kann diese Präzisionszucht auf einem noch nie dagewesenen Niveau erreicht werden. Features: Eine Lösung zur Fernüberwachung und -steuerung, die für Außenbereiche optimiert ist Erfassen Sie Echtzeitdaten von intelligenten Sensoren und nutzen Sie diese direkt vor Ort Weitere Informationen:  |  | Serie (Entwicklungs-Kits): | Portenta | Produkt-Art: | Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 138,51* | € 171,65* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 166,13* | € 201,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 186,11* | € 221,96* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 196,12* | € 236,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 207,17* | € 247,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|