Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino AKX00034 Kit Edge Control Portenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445513-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     AKX00034
EAN/GTIN:
     7630049203044
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino AKX00034 Kit Edge Control Portenta

Arduino Edge Control

Eine Lösung zur Fernüberwachung und -steuerung, die für Außenbereiche optimiert ist
Erfassen Sie Echtzeitdaten von intelligenten Sensoren und nutzen Sie diese direkt vor Ort

Sie kann überall aufgestellt werden und eignet sich für Präzisionslandwirtschaft, intelligente Landwirtschaft und andere Anwendungen, die eine intelligente Steuerung an abgelegenen Orten erfordern. Die Stromversorgung kann entweder über ein Solarpanel oder einen DC-Eingang erfolgen.
Steuern Sie Ihre Anwendung aus der Ferne über die Arduino-Cloud (oder Dienste von Drittanbietern) und nutzen Sie dabei eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, die für den jeweiligen Standort geeignet sind. Das Arduino Edge Control verfügt über integriertes Bluetooth und seine Konnektivität kann mit 2G/3G/CatM1/NB-IoT-Modems, LoRa®, Sigfox und WiFi erweitert werden, indem eines der MKR-Boards hinzugefügt wird.
Die Arduino Edge Control ist in der Lage, Sensoren anzuschließen und Aktoren wie z. B. Verriegelungsventile (häufig in der Landwirtschaft) zu steuern. Darüber hinaus ist sie in der Lage, den gesamten Prozess in Echtzeit zu überwachen und so produktionsbedingte Risiken zu verringern.
Die Sensoren, die sich besonders für die intelligente Landwirtschaft eignen, können Echtzeitdaten wie Wetterbedingungen, Bodenqualität, Pflanzenwachstum und andere erfassen. Sobald die Daten an die Arduino-Cloud gesendet werden, wird die Wertschöpfungskette zu wertvollen Analysen, die Geschäftsprozesse auf verschiedenen Ebenen unterstützen (z. B. Ernteertrag, Maschineneffizienz, Mitarbeiterleistung usw.). Die Arduino Edge Control ist in der Lage, die Qualität der Ernte zu verbessern und den menschlichen Aufwand bzw. Fehler zu reduzieren, indem Prozesse wie Bewässerung, Düngung oder Schädlingsbekämpfung automatisiert werden.

Anwendungsbeispiel #1: Automatisierte Gewächshäuser
Automatische Steuerung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur, um die beste Umgebung für das Pflanzenwachstum zu gewährleisten, den Kohlenstoffausstoß zu minimieren und den wirtschaftlichen Ertrag zu steigern. Die Integration eines Arduino MKR GPS Shields ermöglicht eine optimale Fruchtfolgeplanung und die Erfassung von Geodaten.

Anwendungsbeispiel #2: Hydroponik/Aquaponik
Da bei der Hydrokultur die Pflanzen ohne Erde wachsen, müssen die für ein optimales Wachstum erforderlichen Bedingungen sorgfältig eingehalten werden. Die Arduino Edge Control kann so eingerichtet werden, dass sie diese Bedingungen mit minimalem manuellem Aufwand kontrolliert. Die Arduino Edge Control kann dazu beitragen, die noch höheren Anforderungen der Aquaponik zu erfüllen, indem sie den internen Prozess automatisiert steuert und die Produktionsrisiken reduziert.

Anwendungsbeispiel #3: Kultivierung von Pilzen
Pilze sind bekannt dafür, dass sie perfekte Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen benötigen, um das Sporenwachstum aufrechtzuerhalten und gleichzeitig konkurrierende Pilze am Wachstum zu hindern. Dank der zahlreichen Wasserzeichensensoren, Ausgangsanschlüsse und Verbindungsoptionen, die auf der Arduino Edge Control verfügbar sind, kann diese Präzisionszucht auf einem noch nie dagewesenen Niveau erreicht werden.

Technische Daten:
Serie (Entwicklungs-Kits): Portenta · Weitere technische Daten: Mikrocontrolle: nRF52840 (64 MHz Arm® Cortex-M4F)
Digitaler Eingang: 6x flankenempfindliche Wake-up-Pins
Digitaler Ausgang: 8x einrastende Relais-Befehlsausgänge mit Treibern / 8x einrastende Relais-Befehlsausgänge ohne Treiber
Relais: 4x 60V/2.5A galvanisch getrennte Halbleiterrelais
Analogeingänge: 4x 4-20mA Eingänge / 8x 0-5V Analogeingänge / 16x Eingang für hydrostatischen Wasserzeichensensor
Klemmenleistenanschlüsse: 6x 18-polige Steckklemmen
Stromversorgung: 12 V Säure/Blei SLA Batterieversorgung (Wiederaufladung über Solarzellen)
Stromverbrauch: Geringer Stromverbrauch (bis zu 34 Monate mit einer 12V/5Ah-Batterie), 200uA Ruhestrom
Speicher: 1 MB Onboard-Flash-Speicher / 2 MB integrierter QSPI-Flash-Speicher
SD-Kartenschnittstelle für SD-Kartenanschluss (nur über Erweiterungsport)
Konnektivität: Bluetooth, Wifi*, 3GNB-IoT*, LoRaWAN®* (* Erfordert Arduino MKR-Board)
Betriebstemperatur -40° C bis +85° C (-40° F bis 185°F)

Weitere Informationen:
Serie (Entwicklungs-Kits):
Portenta
Produkt-Art:
Kit
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 07630049203044, Arduino, AKX00034, Edge Control
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,51*
€ 171,65*
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 201,88*
€ 6,90*
ab € 186,11*
€ 221,96*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 236,17*
€ 4,95*
ab € 207,17*
€ 247,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
€ 13,67*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
€ 7,56*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
€ 22,80*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
€ 8,57*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
€ 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.