Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell PreCharged HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V685741
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR057043
EAN/GTIN:
     5000394057043
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Duracell PreCharged-Akkus bieten wiederaufladbare Hochleistungsenergie für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z.B. Digitalkameras. Der Akku mit geringer Selbstentladung wird bereits aufgeladen geliefert, kann sofort eingesetzt werden und bleibt länger geladen als Standardakkus.
Features:
4er Set
Minimale Selbstentladung
Wird vorgeladen geliefert
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
PreCharged HR06
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2500 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,68*
€ 10,26*
4 Tage
46
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 7,82*
€ 10,45*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 7,82*
€ 10,45*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 11,03*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 12,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,2125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,59*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,49*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.