Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRF7413ZPBF-GURT MOSFET 1 N-Kanal 2.5W SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     615-V585373
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7413ZTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
0.01 Ω
U:
30 V
Typ:
IRF7413ZPBF-GURT
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
13 A
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
2.5 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet 13a, Infineon Technologies, IRF7413ZPBF-GURT, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,44*
3
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,66*
2 Tage
3975
25
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.