Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics ULN2003D1013TR PMIC - Leistungsverteilungsschalter Low-Side SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-V565733
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2003D1013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Invertierend
Strom-Ausgabe (max.):
0.5 A
Ausgang:
Low-Side
Anzahl Ausgänge:
7
Last-Spannung (max.):
50 V
Verhältnis E/A:
1:1
Typ:
ULN2003D1013TR
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Schnittstellen:
Parallel
Ausgabetyp:
Darlington
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOIC-16
Produkt-Art:
PMIC - Leistungsverteilungsschalter
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, stmicroelectronics transistor, STMicroelectronics, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,42*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,43*
1 Tag
12467
5
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 0,929*
1
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.