Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; SO16; 0,5A; 50V; Ch: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; darlington,Transistor-Array; SO16; 0,5A; 50V; Ch: 7
IC: driver; darlington,Transistor-Array; SO16; 0,5A; 50V; Ch: 7
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2003D1013TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2003D1013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 7
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 30V
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,42*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,43*
1 Tag
12467
5
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 0,919*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.