Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 50 V, SMD, SOIC-16, ULN2003D1013TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 50 V, SMD, SOIC-16, ULN2003D1013TR
Bipolartransistor, NPN, 50 V, SMD, SOIC-16, ULN2003D1013TR
Artikel-Nr.:
     4502-50S2326
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2003D1013TR
EAN/GTIN:
     4099879031525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Bipolare Transistor-Anordnung, ULN2003D1013TR, STMicroelectronics Hochspannungs- und Hochstrom-Darlington-Arrays enthalten jeweils sieben Open-Collector-Darlington-Paare mit gemeinsamen Emittern. Geeignet für Relaistreiber, Schritt- und DC-Treiber für bürstenbehaftete Motoren, Lampentreiber, Anzeigetreiber (LED und Gasentladung), Leitungstreiber und Logikpuffer. Features * Integrierte Entstördiode für induktive Lasten * Ausgang kann für höheren Strom parallel geschaltet werden * TTL/CMOS/PMOS/DTL-kompatible Eingänge * Eingangspins werden gegenüber den Ausgangspins platziert, um das Layout zu vereinfachen
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
85 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
50 V
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
500 mA
Sättigungsspannung:
1.3 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, stmicroelectronics transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Darlington-Transistor, Bipolarer Transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,42*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,43*
1 Tag
12467
5
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 0,919*
1
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.