Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsäulenelement 64731075 64731075 LED Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S964321
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     64731075
EAN/GTIN:
     4049787040324
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Mit der KombiSIGN 72 gehen Sie keine Kompromisse mehr ein, denn hier vereinen wir schnelle Montage, beste Sichtbarkeit und höchste Flexibilität. Das spart Zeit und Geld in der Montage und Logistik.
Glatte Oberflächen verhindern Verschmutzung und erleichtern die Reinigung (SmoothDESIGN) · Einfache, intuitive Montage - eine Fehlmontage ist praktisch ausgeschlossen (Poka Yoke) · Zukunftssicher - Signalsäulen einfach zu SmartMONITOR (clevere MDE-Alternative) oder AndonSPEED (Ruf- und Meldesystem) nachrüstbar · TwinLIGHT und TwinFLASH vereinen zwei Leuchtbildfunktionen in einem Element – einfach umschaltbar · Dank OmniVIEW-Kalotte aus allen Positionen deutlich sichtbar, ohne tote Winkel.
Features:
Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte
Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOK
TwinFLASH vereint LED-Blitzlicht und LED-EVS in einem Element
Weitere Informationen:
Ø:
70 mm
Höhe:
65.5 mm
Durchmesser:
70 mm
Typ:
64731075
Serie:
KombiSign 72
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht + Blinklicht
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Gehäusefarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 33,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,59*
€ 33,88*
€ 5,46*
ab € 26,69*
€ 35,20*
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 35,91*
€ 6,90*
ab € 27,45*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 163,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.