Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KS71 Anschlusselement Grau, 12 → 230 V, 70mm x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518471
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640.910.00
EAN/GTIN:
     4049787040553
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Serie = KS71
Baugruppentyp = Anschlusselement
Multifunktion = Nein
Stromart = AC/DC
Linsenfarbe = Grau
Versorgungsspannung = 12 → 230 V
Zur Verwendung mit = KombiSIGN 71
IP Schutzart = IP65
Temperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Serie:
KS71
Baugruppentyp:
Anschlusselement
Multifunktion:
Nein
Stromart:
AC/DC
Linsenfarbe:
Grau
Versorgungsspannung:
12 → 230 V
Zur Verwendung mit:
KombiSIGN 71
IP Schutzart:
IP65
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 2518471, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 64091000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,09*
€ 21,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 22,14*
€ 5,46*
ab € 16,23*
€ 22,26*
€ 6,90*
ab € 16,79*
€ 22,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,96*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.50
ab € 8,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.02
ab € 6,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.25
ab € 23,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.51
ab € 12,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 18,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 26,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.18
ab € 23,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.