Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE 64731075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-63953269
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     647.310.75
EAN/GTIN:
     4049787040324
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE 64731075

LED-TwinLIGHT-Element passend für die KombiSIGN 71 Serie. Das TwinLIGHT-Leuchtelement vereint zwei Leuchtbildfunktionen (Dauer- und Blinklicht) in einem Element. Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK. Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 33,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,59*
€ 33,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,69*
€ 35,20*
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 35,91*
€ 6,90*
ab € 27,45*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 163,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.