Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96615433
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     647.310.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
91 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.08 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 163,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.