Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerlichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
Dauerlichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1729
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     647 310 75
EAN/GTIN:
     4049787040324
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE, TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauer-/Blinklicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
80 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Dauerlichtelement, LED-Dauerlichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 33,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,59*
€ 33,88*
€ 5,46*
ab € 26,69*
€ 35,20*
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 35,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,45*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 163,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.