Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 221609 230 V/AC G 1/2 Muffe Nennweite (Details) 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63863
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221609
EAN/GTIN:
     4053913016091
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
2/2-Wege-Durchgangs-Magnetventil stromlos geschlossen und mit einem zwangsgekoppelten Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.
Features:
Universell einsetzbar ohne Differenzdruck
Schließdämpfend und geräuscharm
Hoher Durchflusswert
Kurze Einbaulänge
Hinweise:
Gerätestecker ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in m³/h bei einem Druck von knapp 1 bar und einer Wassertemperatur von 20 °C Medientemperatur an.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gewicht:
440 g
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
221609
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Nennweite:
10 mm
Max. Medien-Temperatur:
+80 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +80 °C
kv-Wert:
1.9
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gehäusematerial:
Messing
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsspannung (Details):
230 V/DC
Anschluss:
G 1/2 Muffe
Medium:
Neutrale Flüssigkeiten
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
0.1 bar
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 61,34*
€ 79,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,74*
€ 79,13*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 83,32*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 87,83*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 155,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,78*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260300
ab € 7,15*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260500
ab € 8,89*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2261000
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.