Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-18081-2260500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105697
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18081-2260500
EAN/GTIN:
     4048879191883
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
  • Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende
  • Bauform: A (würfelförmig)
  • Einstecktiefe: 18 mm
  • Verriegelung der Steckplätze: M3
  • Kontakte: 2 + PE
  • Betriebsspannung: 230 V AC/DC
  • Betriebsstrom: max. 10 A je Kontakt
  • Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm²
  • Gehäusematerial: PBT
  • Gehäusegröße: 27 x 27 mm
  • Schutzart: IP67
  • Schleppkettentauglich
  • Öl-/benzin- und chemikalienbeständig
  • Anschluss: PVC/PUR-Kabel (5 m; FCKW-/halogen-/cadmium-/silikon- und bleifrei - adhäsionsarm/ hydrolyse- und mikrobenbeständig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Anzahl Kontakte:
3
Bauform:
A
Einstecktiefe:
18
Betriebsspannung:
230 V AC/DC
Betriebsstrom:
10 A
Prüfspannung:
2000 V AC
Strombelastbarkeit:
nach DIN VDE 0298-4
Nennspannung:
300 V AC
Aderanzahl:
3
Mantelfarbe:
grau
Anschlussposition:
hinten
Biegeradius (bewegt):
15 x Kabel Ø
Biegeradius (fest verlegt):
10 x Kabel Ø
Kabeldurchmesser:
5,9 mm
Anschluss:
PVC/PUR-Kabel
Kabellänge:
5 m
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Verriegelung der Steckplätze:
M3
Werkstoff Verriegelung:
Stahl verzinkt
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Temperaturbereich (fest verlegt):
-30...70 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-5...70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE
Schleppketten geeignet:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 13,12*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,10*
€ 13,13*
€ 5,46*
ab € 11,42*
€ 16,44*
Lager 1454
9
€ 5,99*
ab € 11,47*
€ 16,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641691
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641785
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1681101
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix
1641769
ab € 5,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.