Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wegeventil zwangsgesteuert Bürkert 6213 - 221609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109213
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221609
EAN/GTIN:
     4053913016091
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
  • Zwangsgesteuertes 2/2-Wegeventil federgekoppelt
  • Medien: neutrale Flüssigkeiten wie Wasser oder Öle ohne Additive
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0...10 bar
  • Nennweite: 10 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 1,9 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Dichtung: NBR-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 230 V AC (50 Hz)
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Membranventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
2
Anzahl Schaltstellungen:
2
Kv-Wert:
1,9 m³/Std
Handbetätigung:
nein
Betriebsart:
servogesteuert | zwangsgesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geschlossen
Versorgungsspannung:
230 V AC
Nennweite:
10 mm
Prozessanschluss:
G 1/2
Breite:
32 mm
Höhe:
98,6 mm
Länge:
50 mm
Elektrischer Anschluss:
Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Dichtung:
NBR
Werkstoff Spule (Umhüllung):
Polyamid
Nenndruck (PN):
10
Druckbereich min.:
0 bar
Druckbereich max.:
10 bar
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,74*
€ 79,12*
€ 8,95*
ab € 61,34*
€ 79,13*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 83,32*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 87,83*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 155,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,78*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260300
ab € 7,15*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260500
ab € 8,89*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2261000
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.