Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 577 Baudichtstoff 50 ml Gelb


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Loctite 577 Baudichtstoff 50 ml Gelb
Loctite 577 Baudichtstoff 50 ml Gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-98890052
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Weitere Informationen:
Leistungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 180 °C
Gewicht und Abmessungen
Dichtstoff Volumen
50 ml
Merkmale
Dichtmittelfarbe
Gelb
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Typ
Silikondichtungsmittel
Geeignet für Materialien
Metall
Produktform
Fertig gemischt
Name der Farbe
Yellow
Chemikalienbeständig
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
15
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 16,91*
€ 21,23*
2 Tage
21
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 16,91*
€ 21,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 21,89*
1
pro Flasche
€ 3,19*
ab € 17,45*
€ 21,94*
6 Tage
161
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 18,72*
€ 23,70*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,23*
€ 25,26
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,3382* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
542
ab € 24,29*
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.