3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen ...
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Fede...
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege 1/2 "NC ohne Spule Elektrisch betätigt für Vakuum, Federrückstellung Nur mit Hilfssteuerluft von mindestens 3 bar arbeiten Betriebsdruck maximal 759,5 Hg / 0,5 Torr.
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NC, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile fin...
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege 3/4 "NO ohne Spule (NC-Version als Wechselanschluss) Elektrisch betätigt für Vakuum, Federrückstellung Nur mit Hilfssteuerluft von mind. 3 bar arbeiten Arbeitsdruck...
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NO, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen ...
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/8, NC, p = 2,5 … 10 bar, T = -10 … 60 °C, Alu, ohne Stecker/SpuleTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
3/3-Wegeventil VEP-3/3-1 mit Elektromagnetventilen, Baugröße 1 Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen einfachwirkenden Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder ander...
3/3-Wegeventil VEP-3/3-2 mit Elektromagnetventilen, Baugröße 2 Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen einfachwirkenden Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder ander...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...