Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 221609 230 V/AC G 1/2 Muffe Nennweite (Details) 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürkert
Bürkert
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170284
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     S63863
EAN/GTIN:
     4053913016091
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Bürkert Servogesteuertes Ventil 221609 230 V/AC G 1/2 Muffe Nennweite (Details) 10mm 1St.

Universell einsetzbar ohne Differenzdruck
Schließdämpfend und geräuscharm
Hoher Durchflusswert
Kurze Einbaulänge

2/2-Wege-Durchgangs-Magnetventil stromlos geschlossen und mit einem zwangsgekoppelten Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.

Medien-Temperatur Bereich: -10 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.: 221609
Medium: Neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck (min.): 0.1 bar
kv-Wert: 1.9
Max. Medien-Temperatur: +80 °C
Produkt-Art: Servogesteuertes Ventil
Gehäusematerial: Messing
Dichtungsmaterial: NBR
Schutzart: IP65
Betriebsspannung: 230 V/AC
Min. Medien-Temperatur: -10 °C
Nennweite: 10 mm
Anschluss: G 1/2 Muffe
Kategorie: Servogesteuertes Ventil
Betriebsspannung (Details): 230 V/DC
Max. Umgebungstemperatur: +55 °C
Umgebungstemperatur: 0 bis +55 °C
Min. Umgebungstemperatur: 0 °C
Betriebsdruck (max.): 10 bar
Gewicht: 440 g
Hersteller-Nr.: 221609
EAN: 4053913016091
Spannungstoleranz: ±10%
Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100% ED
Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen Form A
Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Schaltzeit: 0,1 - 4 Sekunden

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,74*
€ 79,12*
€ 8,95*
ab € 61,34*
€ 79,13*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 83,32*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 87,83*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 155,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,78*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260300
ab € 7,15*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260500
ab € 8,89*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2261000
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.