Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited Magnetventil-Kabelstecker 7000-18081-2260300, für MSUD-VENTIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709566
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18081-2260300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Zubehörtyp = Kabelstecker
Versorgungsspannung = 230 V ac/dc
Zur Verwendung mit = MSUD-VENTIL
Serie = MSUD
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabelstecker
Versorgungsspannung:
230 V ac/dc
Zur Verwendung mit:
MSUD-VENTIL
Serie:
MSUD
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil-Steckverbinder, Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Ventilstecker, magnetventilsteckverbinder murr, profibus ventilstecker, 2709566, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventil-Zubehör, Murrelektronik Limited, 7000180812260300, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 10,63*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,40*
€ 10,65*
€ 5,46*
ab € 9,06*
€ 13,07*
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 13,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,54*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641691
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641785
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1681101
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix
1641769
ab € 5,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.