Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 110.000.68 110.000.68 Dauerton, Pulston 230 V/AC 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63771
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     110.000.68
EAN/GTIN:
     4016138313444
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Installationsbuzzer
Lautstarke Einbau-Mehrtonsirene für das 22,5 mm Befehls- u. Meldegeräteprogramm.
Features:
8 verschiedene Töne
Weitere Informationen:
Höhe:
71.6 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
70 mm
Typ:
110.000.68
Signal-Typ:
Dauerton + Pulston
Tonfrequenz:
2100 Hz
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Lautstärke:
100 dB
Betriebsspannung:
230 V/AC
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,68*
€ 95,04*
€ 5,46*
ab € 78,72*
€ 95,05*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,99*
€ 97,73*
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 98,19*
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 98,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.03
ab € 36,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.01
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.