Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene 11000068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 110.000.68 Summer Einzel-/Pulston
Werma 110.000.68 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     6012-38059381
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     110.000.68
EAN/GTIN:
     4049787000595
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Installationsbuzzer

Sirene 11000068

Lautstarke Einbau-Mehrtonsirene für das 22,5 mm Befehls- und Meldegeräteprogramm. 8 Töne einstellbar Lautstärke anwendungsspezifisch einstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
8
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,04 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,43*
€ 94,23*
€ 5,46*
ab € 78,37*
€ 94,24*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,92*
€ 96,73*
Frei Haus
ab € 81,59*
€ 97,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 97,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.03
ab € 36,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.01
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.