Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 110.000.68 Summer Einzel-/Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 110.000.68 Summer Einzel-/Pulston
Werma 110.000.68 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96600221
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     11000068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Installationsbuzzer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72 mm
Gewicht
72 g
Paketgewicht
91 g
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Nennspannung
230 V
Stromverbrauch
40 mA
Schalldruckpegel
100 dB
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), SPCC
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.03
ab € 36,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.01
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.