Übersicht | "Einbausummer"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
WERMA Signaltechnik 114.068.28 |
ab € 40,12* pro Stück |
| |
|
WERMA Signaltechnik 10900075 |
ab € 43,72* pro Stück |
| |
|
WERMA Signaltechnik 107 000 70 |
ab € 26,56* pro Stück |
| |
Einbausummer, M22 Durchgehend / Pulston / Alternierend Schwarz 230 VAC 44mA 105dB 3.3kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 ESG (4 Angebote) Einbausummer, M22, Typ=814500313, Breite=65 mm, Frequenzgang max.=3.3 kHz, Höhe=65 mm, Schallpegel=105 dB, Stromverbrauch=44 mA, Tiefe=79 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe S... |
|
ab € 77,33* pro Stück |
| |
Einbausummer, 50 Hz, 80 dB, 12-24 V AC/DC, 8 mA, 2.4 kHz, schwarz (12 Angebote) Signalgeber Typ Werma 107. Elektronischer Warntongeber mit Einbaudurchmesser 22,5 mm, geringer Stromaufnahme und hoher Schutzart IP 65; Lautstärke: min. 80 dB/0,1 m, Tonfrequenz: ca. 2400 Hz, Tonar... |
WERMA Signaltechnik 107 010 70 |
ab € 26,89* pro Stück |
| |
Einbausummer, M22 Durchgehend / Pulston Schwarz 12 ... 24 VAC/VDC 40mA 65dB 3.5kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 / IK08 ESK (6 Angebote) Einbausummer, M22, Typ=812500405, Breite=30 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Höhe=30 mm, Schallpegel=65 dB, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=59 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe Si... |
|
ab € 28,64* pro Stück |
| |
Einbausummer, M22 Durchgehend / Pulston Schwarz 12 ... 24 VAC/VDC 40mA 85dB 3.5kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 / IK08 ESV (9 Angebote) Einbausummer, M22, Typ=812510405, Breite=30 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Höhe=30 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=59 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe Si... |
|
ab € 26,97* pro Stück |
| |
Einbausummer, M22 Durchgehend / Pulston Schwarz 230 VAC 35mA 85dB 3.5kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 / IK08 ESV (2 Angebote) Einbausummer, M22, Typ=812510313, Breite=30 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Höhe=30 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=35 mA, Tiefe=59 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe Si... |
|
ab € 39,77* pro Stück |
| |
|
WERMA Signaltechnik 118.068.28 |
ab € 30,77* pro Stück |
| |
Einbausummer, M28 Pulston Schwarz 12 ... 24 VAC/VDC 30mA 90dB 3.5kHz ABS Schraubösenanschluss IP54 BU3 (6 Angebote) Einbausummer, M28, Typ=B100520405, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Frequenzgang min.=2.5 kHz, Höhe=43 mm, Schallpegel=90 dB, Stromverbrauch=30 mA, Tiefe=56 mm, Anschlussart=Schraubösenansc... |
|
ab € 8,32* pro Stück |
| |
|
WERMA Signaltechnik 11906828 |
ab € 41,85* pro Stück |
| |
Einbausummer, M28 Pulston Schwarz 230 VAC 20mA 90dB 3.5kHz ABS Schraubösenanschluss IP54 BU3 (6 Angebote) Einbausummer, M28, Typ=B100520313, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Frequenzgang min.=2.5 kHz, Höhe=43 mm, Schallpegel=90 dB, Stromverbrauch=20 mA, Tiefe=56 mm, Anschlussart=Schraubösenansc... |
|
ab € 8,29* pro Stück |
| |
Einbausummer, 90 dB, 24 VDC, 20 mA, 2.4 kHz, schwarz (12 Angebote) Piezosignalgeber Typ Werma 114. Von vorne einzubauend in Schalttafeln und Frontplatten, mit Zentralbefestigung M 30 x 1,5, sehr lautstark, mit großen Spannungsbereichen, geringer Stromaufnahme, une... |
WERMA Signaltechnik 114 068 15 |
ab € 29,49* pro Stück |
| |
LED-Einbausummer, Orange, M22 Durchgehend / Pulston / Alternierend Schwarz 24 VAC/VDC 47mA 103dB 2.8kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 / IK08 ELG (4 Angebote) LED-Einbausummer, Orange, M22, Typ=814511405, Breite=65 mm, Frequenzgang max.=2.8 kHz, Höhe=65 mm, Schallpegel=103 dB, Stromverbrauch=47 mA, Tiefe=93 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Int... |
|
ab € 84,32* pro Stück |
| |
|
WERMA Signaltechnik 11906815 |
ab € 40,97* pro Stück |
| |
|