| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3848007 Herst.-Nr.: 975.109.01 EAN/GTIN: 4049787008560 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Wandhalterung Zur Verwendung mit = 110 Signalleuchten Abmessungen = 76,5 x 55 x 57 mm
Elektronischer Signalgeber 109. Entwickelt für industrielle Anwendungen Schutzart IP65 Lautstärke 80 dB in 1 m Abstand Dauerton oder Impulston Lieferung komplett mit Schraubklemmenanschluss und Flachdichtung Halterung für senkrechte Wandmontage separat erhältlich Gehäusematerial: PC/ABS, schwarz Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Wandhalterung | Zur Verwendung mit: | 110 Signalleuchten | Abmessungen: | 76,5 x 55 x 57 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Summer, werma summer, alarm summer, summer 80db, 3848007, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97510901, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,77* | € 14,30* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,97* | € 15,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,18* | € 15,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,52* | € 16,24* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,90* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|