Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 890.200.00 890.200.00 Grün Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63727
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890.200.00
EAN/GTIN:
     4016138313543
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
Signalleuchte für Ampelkombinationen · Hohe Lichtausbeute durch Reflektor · Hohe Schutzart IP65 für Anwendung im Innen- und Außenbereich · Praktischer Befestigungsbügel für eine, zwei oder drei Signalleuchten · Für Tiefgaragen, Toreinfahrten, Waschstraßen, etc.
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
154 mm
Typ:
890.200.00
Signal-Typ:
Dauerlicht
Betriebsspannung:
12 + 12 + 24 + 24 + 48 + 48 + 110 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Grün
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,47*
€ 42,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 42,06*
€ 5,46*
ab € 33,90*
€ 43,94*
Frei Haus
ab € 34,62*
€ 44,89*
€ 6,90*
ab € 35,11*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.02
ab € 10,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 14,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.