Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 890.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 890.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Werma 890.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101755169
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890.200.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Paketgewicht
531 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.02
ab € 10,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 14,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.