Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte, Ø 150 mm, grün, 12-230 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerleuchte, Ø 150 mm, grün, 12-230 V AC/DC, IP65
Dauerleuchte, Ø 150 mm, grün, 12-230 V AC/DC, IP65
Dauerleuchte, Ø 150 mm, grün, 12-230 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-32M3402
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890 200 00
EAN/GTIN:
     4099891539160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
Lieferung ohne Glühlampe, bitte separat bestellen, Signal- und Warnleuchten Typ Werma 890. Mit großer und starker Signalwirkung, geringem Energieverbrauch (25 W) bei großer Leuchtstärke durch optimierte Linsentechnik, Ausgleichventil zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei Temperaturschwankungen; Schutzart: IP 65, für sicheren Einsatz auch im Freien, Anschluss durch schraublose Klemmtechnik und sekundenschneller Glühlampenwechsel ohne Werkzeug durch abnehmbare Kalotte mit Bajonettverschluss. Gehäuse: Thermoplast (ABS), schlagfest, grau, Linse/Kalotte: Polycarbonat transparent, Fassung bei Typ 890/895: für Glühlampe E 27 max. 25 W, Befestigung: Bohrungen auf der Rückseite (durchstoßbar), Kabeleinführung: seitlich mit Pg-Verschraubung oder rückseitig mit Gummitülle. Glühlampen müssen gesondert bestellt werden. Als Signalampe mit oder ohne Blendschutzring Typ 890. Mit optimierter Stufenlinse für gleichmäßige und sehr leuchtintensive Ausstrahlung. Die Signalwirkung lässt sich noch mit einem gesondert zu bestellenden Reflektor verstärken. Standardmäßig ist die Ampel mit einem Blendschutzring gegen Fremdlichteinwirkung ausgestattet, der beim Einsatz im Innenbereich abgenommen werden kann; Betrieb: 12 bis 240 V AC/DC. Typ: 890 200 00, Ampel m. Fassung E 27, grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
150 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
grün
Höhe:
168 mm
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
12-230 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.528 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Sockel E27, Leuchtmelder, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, werma dauerleuchte 12-240v, werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,47*
€ 42,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 42,06*
€ 5,46*
ab € 33,90*
€ 43,94*
Frei Haus
ab € 34,62*
€ 44,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,11*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.02
ab € 10,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 14,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.