| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585205-BP Herst.-Nr.: 975.890.02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik 975.890.02 Signalgeber Reflektor Passend für Serie (Signaltechnik) Ampelleuchte 889
Reflektor für Dauer-/Ampelleuchte 890
Reflektor für Dauer-/Ampelleuchte 890
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Reflektor · Passend für (Details): Dauer-/Ampelleuchte 890 · Passend für Serie (Signaltechnik): Ampelleuchte 889
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Dauer-/Ampelleuchte 890 | Marke: | Werma Signaltechnik | Passend für Serie (Signaltechnik): | Ampelleuchte 889 | Typ (Hersteller-Typ): | 975.890.02 | Ausführung (allgemein): | Reflektor | Produkt-Art: | Signalgeber Reflektor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,32* | € 15,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,72* | € 15,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,10* | € 15,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,24* | € 15,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|