| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2518999 Herst.-Nr.: 975.890.36 EAN/GTIN: 4049787031087 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Adapter Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Serie 890 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Adapter | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Serie 890 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2518999, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97589036, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 86,11* | € 105,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,80* | € 105,58* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,86* | € 105,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,65* | € 107,40* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,11* | € 116,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|