Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SFH 4350 IR-Emitter 860 nm 13° 3mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     615-S53511
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 100ma
Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung und kurze Schaltzeiten.
Anwendungen: Infrarotbeleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Sensorik uvm.
Hinweise:
Infrarote Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des Erfassungsbereiches des menschlichen Auges. Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Gefahr von Netzhautschädigung.
Weitere Informationen:
Typ:
SFH 4350
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Abstrahlwinkel:
13 °
Wellenlänge:
860 nm
Strahlstärke I(e):
63 mW/sr
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, OSRAM, 654-8463, Q65110A2091
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,84*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,15*
1 Tag
8903
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,321*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,04*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 4,37*
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 77,39*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.