Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Osram SFH 4350 IR-Emitter 860 nm 13° 3mm radial bedrahtet 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146533
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 100ma
10er Pack Osram SFH 4350 IR-Emitter 860 nm 13° 3mm radial bedrahtet 1St./Pack

Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung und kurze Schaltzeiten.
Anwendungen: Infrarotbeleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Sensorik uvm.

Kategorie: IR-Emitter
Typ: SFH 4350
Gehäuse: 3 mm
Ausführung: Klar + Nicht gefärbt
Bauart: radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F): 100 mA
Abstrahlwinkel: 13 °
Strahlstärke I(e): 63 mW/sr
Wellenlänge: 860 nm
Hersteller: OSRAM
Produkt-Art: IR-Emitter
Hersteller-Nr.: SFH4350
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: ir emitter, OSRAM, SFH 4350, 654-8463, Q65110A2091, IR-Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,84*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,15*
1 Tag
8903
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,331*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 23,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 4,35*
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 77,31*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.