Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, IR-Diode, 3 mm (T-1) 70mW, 860nm, 200mW/sr, ±13°, 2-Pin, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM, IR-Diode, 3 mm (T-1) 70mW, 860nm, 200mW/sr, ±13°, 2-Pin, THT
Artikel-Nr.:
     108EL-6548463
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4350
EAN/GTIN:
     5059041792943
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 100ma
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Strahlstrom = 70mW
Strahlungsstärke = 200mW/sr
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = ±13°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3 x 5.2mm
Linsenform = Rund

Durchkontaktierte IR-Sender OSRAM, 3 mm (T-1). Eine Serie von IR-Sendern von OSRAM Opto Semiconductors in durchkontaktierten Kunststoffgehäuse in 3 mm (T-1). Einige IR-LEDs dieser Serie sind spektral an Silizium-Fotodetektoren angepasst.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Strahlstrom:
70mW
Strahlungsstärke:
200mW/sr
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
±13°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3 x 5.2mm
Linsenform:
Rund
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 6548463, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, OSRAM Opto Semiconductors, SFH4350, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,84*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,15*
2 Tage
8903
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,331*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 4,35*
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 77,31*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.