Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; 860nm; transparent; 200mW; 13°; THT; 100mA; 1,5÷1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3mm; 860nm; transparent; 200mW; 13°; THT; 100mA; 1,5÷1,8V
IR Sender; 3mm; 860nm; transparent; 200mW; 13°; THT; 100mA; 1,5÷1,8V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH4350
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 100ma
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,5...1,8V
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 860nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 13°
Optische Leistung: 200mW
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,84*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,86*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,15*
2 Tage
8903
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,331*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 4,35*
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 77,31*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.