Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Optoelektronik und LED-Beleuchtungsbauelemente
>
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
LED-Halterungen & -Clips
>
Artikel
LED TECHNOLOGY FDC003 EINTEILIGER LED CLIP F!R 3MM LEDS 50STK
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1208877
Hersteller:
LED Technology
Herst.-Nr.:
FDC003
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Clips
Displays
LED-Halterungen
Produktpalette:
-
Halterungstyp:
Halter
Anzahl der LEDs:
1 LED(s)
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
LED-Halterungen & -Clips
Weitere Suchbegriffe:
LED-Produkte
,
Optoelektronik
,
LED TECHNOLOGY
,
FDC003
,
1208877
,
120-8877
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,88*
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom HLMP-1301 LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 11 mcd 60 ° 10 mA 1.9 V
Broadcom
HLMP-1301
€ 0,46*
Zubehör
MULTICOMP L23R3000K2P2 LED, 3MM, GRÜN/GELB
Multicomp
L23R3000K2P2
€ 2,90*
Zubehör
Vishay TLLY4400 LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 1.2 mcd 25 ° 2 mA 2.4 V
Vishay
TLLY4400
€ 0,1158*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.