| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S507811 Herst.-Nr.: 1490-10 EAN/GTIN: 4005781149005 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandschuh für leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstattarbeiten, Mechanikertätigkeiten, Verpackungs- und Lagerarbeiten sowie leichte Arbeiten im Baugewerbe und Landschaftsbau. Weitere Informationen: | | Normen: | EN 388 + EN ISO 13997:1999 | Material (Handfläche): | Latex | Material (Handrücken): | Polyester | Größe: | 10 | EN Norm: | EN 388 + EN 13997:1999 | Herstellerfarbe: | Grün + Schwarz | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 10, L+D, SIMPLY Latex, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,70* | € 1,34* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 1,30* | € 2,67* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,99* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,65* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 8,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|