Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D SIMPLY Latex 1490-10 Latex Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 388, EN 13997:1999 ISO 13997:1999 CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529064-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     1490-10
EAN/GTIN:
     4005781149005
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D SIMPLY Latex 1490-10 Latex Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 388,EN 13997:1999 ISO 13997:1999 CAT II 1 Paar

Feinstrickhandschuh SIMPLY Latex

Feinstrickhandschuh für leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstattarbeiten, Mechanikertätigkeiten, Verpackungs- und Lagerarbeiten sowie leichte Arbeiten im Baugewerbe und Landschaftsbau.

Ausstattung:
Aus 100 % grünem Polyester · Nahtlos · Mit gecrinkelter, schwarzer Latex-Beschichtung · Atmungsaktiver Handrücken · Hoher Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit · Hervorragender Nass- und Trockengriff · Perfekte Passform · Waschbar.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388,EN 13997:1999 · Größe (Handschuhe): 10 · Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · ISO-Norm: ISO 13997:1999 · Material (Handfläche): Latex · Material (Handrücken): Polyester · Material (nur für Titel): Latex · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grün | Schwarz
Marke:
L+D
Material (Handrücken):
Polyester
Material (Handfläche):
Latex
Material (nur für Titel):
Latex
Größe (Handschuhe):
10
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388 | EN 13997:1999
ISO-Norm:
ISO 13997:1999
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
114
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,34*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,65*
7 Tage
61
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 13,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.