Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter USB B Buchse auf USB B Adapter, Einbau CP30204NMB Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S248051
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30204NMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Adapter XLR
XLR Adapter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
CP30204NMB
Typ:
CP30204NMB
Einbaubohrung Ø:
24 mm
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0)
Bauform:
Adapter, Einbau
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben + ungeschirmtes Grundgehäuse
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0)
Anschluss B:
USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 16,99*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 17,01*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 24,90*
€ 34,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,27*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,28*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30150
ab € 17,21*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30151
ab € 17,93*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.