Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP299902 Dichtung Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383244-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP299902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050003608213
Cliff
CP299902
Cliff CP299902 Dichtung Schwarz 1 St.

Dichtung

Dichtung


Diese Gummidichtung ist passend für die verschiedenen Ausführungen von der XLR- und Cliffcon® Serie.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CP299902
Typ (Hersteller-Typ):
CP299902
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dichtung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 3,21*
Lager 102
149
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 3,34*
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 3,51*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,94*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.